Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 1
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 2
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 3
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 4
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 5
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 6
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 7
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 8
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 9
Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit de cadres Nova Pro One H90/40 kg

Tiroir standard basique pour toutes les applications avec tous les composants requis en un seul kit complet

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
  • Système d'amortissement Soft-Close intégré

  • Mêmes dimensions de mise en œuvre que Nova Pro Scala

  • En association avec le kit de réhausse rectangulaire Nova Pro Scala, le kit de base peut être utilisé comme bloc-tiroir

  • Charge admissible : 40 kg

  • Très facile à ouvrir et excellentes caractéristiques de fonctionnement

  • Technologie de coulisse entièrement synchronisée

  • Affaissement minimal

  • Construction robuste et stabilité maximale

  • Montage et démontage sans outil de la façade

  • Réglage latéral sans outil

  • Réglage de la hauteur intégré

  • Largeurs identiques du fond et du panneau arrière

  • Aucune intervention nécessaire sur la base

  • Les surfaces intérieures droites et la largeur de montage étroite garantissent une utilisation optimale de l'espace

  • Compatible avec les systèmes de rangement Nova Pro Scala
Indication

Associée à l'unité Nova Pro Tipmatic Soft-Close, l'extension totale peut être convertie en système d'ouverture mécanique pour les façades sans poignée (fonction Tipmatic et amortissement Soft-Close associés).


Noter les dimensions minimales de 58 mm pour fixer le guide.


A partir d'une largeur de caisson de 800 mm, le connecteur plancher avant référence F148026744 est recommandé


Devrait être disponible à partir du troisième trimestre de 2023