Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Frein de vis à résistance moyenne
Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Collage à résistance moyenne
Peut être retiré à l'aide d'outils standards
Peut également être appliqué sur des surfaces en acier inoxydable et passivées
Aucun "accélérateur" ou "activateur" n'est requis
Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique
Produits universels pour une large gamme d'applications
Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs
Pas de problèmes de verrouillage indésirable, comme avec les dispositifs de verrouillage à vis mécaniques, par exemple
Résistance élevée
Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants (se reporter à la liste de résistance)
Sans silicone, sans solvant et sans huile
Système DOS :
- Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System
Une main reste toujours libre.
- Système distributeur réglable en continu
La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.
- Pas de résidus dans le goulot de distribution
Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total
Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.
Pour un maintien, une fixation et une étanchéité à résistance moyenne des raccords filetés tels que les vis, les goujons, les écrous et les bouchons filetés, qui sont censés être démontés à nouveau avec des outils normaux. Le frein filet à résistance moyenne est destiné à l'industrie automobile et des véhicules utilitaires, à l'usinage du métal et à la fabrication d'outils, à la construction navale, au génie mécanique et à la construction de moteurs, ainsi qu'à la construction électrique et électronique.
Ce plastique liquide durcit en cas de contact avec du métal en l'absence d'oxygène. Les surfaces doivent être sèches, exemptes de poussière et de graisse. Humidifier suffisamment les surfaces adhésives et les assembler immédiatement.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!