Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein de vis à haute résistance
Frein de vis à haute résistance - 1 Frein de vis à haute résistance - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EbGSVCRZNH0

Frein de vis à haute résistance - 1
Frein de vis à haute résistance - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein de vis à haute résistance

Frein de vis amovible extrêmement résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Fixation haute résistance


  • Peut être éliminé uniquement lorsqu'il est chauffé à > 250 °C !


Convient aux raccords à vis exposés à des contraintes élevées


  • Etanchéité complète : aucune pièce de fixation supplémentaire n'est nécessaire

  • Protège contre la corrosion due au frottement et contre la rouille


Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique


Produits universels pour une large gamme d'applications



Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs


Pas de problèmes de verrouillage indésirable, comme avec les dispositifs de verrouillage à vis mécaniques, par exemple



Résistance élevée


Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants (se reporter à la liste de résistance)



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

Une main reste toujours libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Homologation

Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.

Domaine d'application

Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61 pour une utilisation dans de l'ECS et de l'eau potable

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !