Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Frein de vis à résistance moyenne
Frein de vis à résistance moyenne - 1 Frein de vis à résistance moyenne - 2 Frein de vis à résistance moyenne - 3
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EbGSVCRZNH0

Frein de vis à résistance moyenne - 1
Frein de vis à résistance moyenne - 2
Frein de vis à résistance moyenne - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Frein de vis à résistance moyenne

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Collage à résistance moyenne


Peut être retiré à l'aide d'outils standards



Peut également être appliqué sur des surfaces en acier inoxydable et passivées


Aucun "accélérateur" ou "activateur" n'est requis



Excellente stabilité du produit et excellente stabilité thermique


Produits universels pour une large gamme d'applications



Empêche tout détachement sous l'effet des vibrations ou des chocs


Pas de problèmes de verrouillage indésirable, comme avec les dispositifs de verrouillage à vis mécaniques, par exemple



Résistance élevée


Résiste à un grand nombre de bases, gaz, solvants, huiles et carburants (se reporter à la liste de résistance)



Sans silicone, sans solvant et sans huile



Système DOS :


  • Application pratique à une main grâce au capuchon doseur Dos System

Une main reste toujours libre.


  • Système distributeur réglable en continu

La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts.


  • Pas de résidus dans le goulot de distribution

Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total

Indication

Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes.

Domaine d'application
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.