Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Frein-vapeur hygrovariable WUTOP® Thermo Vario SD
Frein-vapeur hygrovariable présentant les avantages de la technologie polyester
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4234849.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
WUTOP Thermo Vario SD est un frein-vapeur étanche hygrovariable perméable à la vapeur, conçu pour la remise à neuf de bâtiments anciens, la rénovation intérieure et la conversion de lofts. Associé aux membranes de sous-toiture et films de protection WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles applicables aux bâtiments selon la loi allemande sur les énergies.
Sécurité
Le polyester est un matériau extrêmement résistant aux intempéries, offrant un niveau élevé de protection contre les rayons UV et résistant à des températures jusqu'à 100 °C.
Technologie
Frein-vapeur 2 couches constitué de polyamide hygrovariable avec toile de stabilisation en polyester.
Usage universel
- Toits, murs et planchers
- Rénovation de bâtiments anciens par l'extérieur (processus par le haut et par le dessus)
- Bâtiments neufs humides (avec ventilation adaptée)
Permet de gagner du temps et de l'argent
- Grille d'installation pour une pose facile et rapide (10 x 10 cm)
- Très robuste et résistant aux déchirures grâce à sa doublure en polyester
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1492577.jpg)
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Article ni repris, ni échangé.Instructions d'installation pour l'isolation entre chevrons
- Fixer le WUTOP Thermo Vario SD sur le côté chaud de l'isolation thermique à l'aide d'une agrafeuse (marteau-agrafeur réf. 0714854, 0714811 ou pince-agrafeuse réf. 0714834) et maintenir en position avec des contre-lattes.
- Le côté lisse doit toujours être orienté vers l'installateur.
- Les chevauchements verticaux doivent toujours se situer au niveau d'un chevron.
- Garantir un chevauchement suffisant : chevauchement horizontal : au moins 10 cm (bande de recouvrement), chevauchement vertical : env. 20 cm.
- Un collage étanche à l'aide d'un ruban adhésif (réf. 0992700050) adapté est recommandé sur tous les chevauchements et les points agrafés.
- Pour garantir un raccordement hermétique aux éléments de maçonnerie, la membrane est collée avec un film adhésif WUTOP (réf. 0893700100, 0893700110) et éventuellement maintenue avec une latte de fixation.
- Prendre soin de ne pas endommager la membrane durant l'installation.
- Avant de fixer le garnissage intérieur (plaque de plâtre, lambris, etc.), vérifier à nouveau que le frein-vapeur a été installé correctement et y remédier si nécessaire.
Instructions d'installation pour l'isolation sur chevrons
- WUTOP Thermo Vario SD est idéal pour une utilisation en tant que frein-vapeur pour l'isolation sur chevrons.
- Pose : même procédure que pour l'isolation entre chevrons.
- Attention : peut être exposé aux intempéries pendant une durée max. de 3 mois.
Instructions d'installation pour la rénovation de bâtiments anciens
- Les objets perforants (p. ex. les clous) qui dépassent du garnissage intérieur autour des chevrons doivent être retirés afin de ne pas endommager le frein-vapeur.
- WUTOP Thermo Vario SD est posé par-dessus les chevrons depuis l'extérieur, avec la toile orientée à l'intérieur de la pièce. Installer la membrane avec le côté lisse dirigé vers l'extérieur.
- Tous les chevauchements et les ouvertures doivent être hermétiquement scellés avec du ruban adhésif approprié (Eurasol, réf. 0992700050).
- Recommandation : fixer le WUTOP Thermo Vario SD aux chevrons à l'aide de lattes de fixation.
- Coller les jonctions des avant-toits (poutres ou maçonnerie) à l'aide du film adhésif WUTOP (réf. 08937001). Une fixation mécanique supplémentaire avec des lattes de fixation est recommandée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!