Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Glissière à extension complète dissimulée Dynaneo Soft-Close, 30 kg
Excellentes propriétés de fonctionnement avec des forces d'extraction minimales
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec système d'amortissement Soft-Close intégré
- Convient pour des côtés de tiroir de 16 mm max.
- Charge de travail : 30 kg
Un réglage 2D simple et sans outil peut être effectué à l'aide du dispositif de verrouillage avant :
- Réglage en hauteur + 3 mm
- Réglage latéral : +/- 1 mm
Les rails de l'armoire doivent être installés à l'aide de vis Euro avec tête de 6,8 x 14 mm de diamètre ou de vis à aggloméré de 4 x 16 mm de diamètre.
Les recommandations relatives aux vis sont des valeurs indicatives. L'installateur doit s'assurer de la présence d'un substrat de fixation adéquat.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!