Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gabarit de montage en croix
Gabarit de montage en croix - 1
Gabarit de montage en croix - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gabarit de montage en croix
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
  • Avec deux douilles de perçage de 5 mm ∅ avec grille d'entraxe de 32 mm

  • Distance au bord 37 mm

  • Report de la position de la platine de fixation sur le gabarit de perçage pour charnière via l'échelle

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.