Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gabarit de pose pour clous et plots podotactiles
Gabarit pour la mise en place des clous et plots podotactiles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet un perçage et une disposition rapide et précise, aux bonnes dimensions.
- Utilisation en intérieur et extérieure
- En PVC
- Epaisseur de 2 mm
- Disposition conforme à la norme NF P98-351
Art. N° 0902 500 029 - Gabarit de pose pour plots podotactiles
- Dimensions : 225 x 420 mm
- 1 gabarit permet de coller 33 plots
- Vendu par lot de 6 pièces pour faciliter la pose de la Bande d'Eveil à la Vigilance, sur la largeur moyenne d'un escalier
- Ø des trous : 25mm
Art. N° 0902 500 032 - Gabarit de pose pour clous podotactiles
- Dimensions : 600 x 412.5 mm
- 1 gabarit permet de fixer 88 clous par scellement chimique
- Ø de perçage : 10 mm
- Profondeur de perçage : 20 mm
Gabarit de pose permettant la mise en place de clous et plots podotactiles selon la norme NF P98-351
Les clous et les plots podotactiles se positionnement avant et parallèlement à une zone à risque, en intérieur comme en extérieur: escaliers, vide, trottoirs, carrefours, passages piéton, quais...
Art. N° 0902 500 029 - Gabarit de pose pour plots podotactiles
1. Balisez la zone de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Poncez aux emplacements des plots pour créer une accroche à la colle
5. Aspirez les poussières
6. Déposez l'équivalent d'un noyau de cerise sur la partie poncée.
7. Encollez les plots.
8. Les gabarits doivent être laissés pendant le temps de séchage.
9. Le gabarit se retire simplement vers le haut en le soulevant (les plots ne sont pas fixés au gabarit)
9. Avant de retirer les gabarits, assurez vous que la colle est bien dure.
Particularité des sols en grès ceram :
1. Balisez la zone de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Dessinez les emplacements des plots.
5. Relever les gabarits.
6. Poncez à l'aide d'une meuleuse avec disque diamant pour rayer la surface.
7. Déposez l'équivalent d'un noyau de cerise sur la partie poncée.
8. Encollez les plots.
9. Attendre le temps de séchage
Particularité des sols en moquette :
1. Balisez la zonne de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Déposez l'équivalent d'un noyau de cerise au centre de chaque emplacement en appuyant sur la buse pour faire pénétrer la colle dans la moquette.
5. Encollez les plots.
6. Les gabarits doivent être laissés pendant le temps de séchage.
Art. N° 0902 500 032 - Gabarit de pose pour clous podotactiles
1. Balisez la zone de travail.
2. Positionnez les gabarits à 50 cm du nez-de-marche.
3. Scotchez les gabarits.
4. Percer un trou de Ø10mm à chaque emplacement.
5. Aspirez (en intérieur) ou soufflez (en extérieur) les poussières.
6. Insérez le scellement chimique dans chaque trou.
7. Apposez les clous.
8. Les gabarits doivent être laissés pendant le temps de séchage.
9. Avant de retirer les gabarits, assurez vous que la scellement est bien dure.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!