- Ouverture centrale pour le loquet et le pêne, adaptée à une utilisation avec des portes DIN droite et DIN gauche
- La gâche mesure 400 mm de long ; la longueur peut être réglée selon les besoins dans le profil du châssis
Il n'y a pas de trous de perçage pour le montage dans la gâche.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
Convient aux travaux de rénovation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!