Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gâche Pour serrures encastrées de porte à bâti tubulaire, RR03
Gâche Pour serrures encastrées de porte à bâti tubulaire, RR03 - 1
Gâche Pour serrures encastrées de porte à bâti tubulaire, RR03 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gâche Pour serrures encastrées de porte à bâti tubulaire, RR03

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Ouverture centrale pour le loquet et le pêne, adaptée à une utilisation avec des portes DIN droite et DIN gauche

  • La gâche mesure 400 mm de long ; la longueur peut être réglée selon les besoins dans le profil du châssis
Indication

Il n'y a pas de trous de perçage pour le montage dans la gâche.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.