Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau annelé isolant PA6, fendu
Offre une excellente protection et flexibilité des câbles, est auto-extinguible et résiste aux températures extrêmes. Idéal pour une utilisation en extérieur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Installation rapide
- La conception fendue permet le rééquipement sans retirer les câbles existants
Résistance aux températures élevées
- Plage de température -40 °C à +120 °C
- Idéal pour la construction mécanique
Résistant aux UV et haute protection mécanique
- Parfait pour les environnements industriels difficiles
- Résistance élevée aux morsures d'animaux
Résistance chimique
- Résistant aux huiles, aux graisses et aux carburants
- Gestion sécurisée des câbles, même dans les zones de production huileuses
Sans halogène et ignifuge (UL94)
- Sécurité accrue en cas d'incendie
Flexible mais robuste
- Maintien sûr même en cas de vibrations
Bonne résistance aux alcools, graisses, huiles minérales et carburants.
Non résistant aux acides concentrés fortement oxydants.
Convient par ex. :
- Industrie automobile
- Accessoires automobiles
- Ingénierie mécanique/d'équipement
- Robotique/applications spécialisées
- Fabrication d'armoires électriques
- Electrique
- Sanitaire
- Éoliennes/centrales énergétiques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!