Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tuyau annelé isolant PA6, fendu
Tuyau annelé isolant PA6, fendu - 1
Tuyau annelé isolant PA6, fendu - 2
Tuyau annelé isolant PA6, fendu - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tuyau annelé isolant PA6, fendu

Offre une excellente protection et flexibilité des câbles, est auto-extinguible et résiste aux températures extrêmes. Solution permanente robuste pour les environnements exigeants.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Installation rapide


  • La conception fendue permet le rééquipement sans retirer les câbles existants


Résistance aux températures élevées


  • Plage de température -40 °C à +120 °C

  • Idéal pour la construction mécanique


Résistant aux UV et haute protection mécanique


  • Parfait pour les environnements industriels difficiles

  • Résistance élevée aux morsures d'animaux


Résistance chimique


  • Résistant aux huiles, aux graisses et aux carburants

  • Gestion sécurisée des câbles, même dans les zones de production huileuses


Sans halogène et ignifuge (UL94)


  • Sécurité accrue en cas d'incendie


Flexible mais robuste


  • Maintien sûr même en cas de vibrations
Indication

Bonne résistance aux alcools, graisses, huiles minérales et carburants.


Non résistant aux acides concentrés fortement oxydants.

Article ni repris, ni échangé.