Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau annulé isolé en PP refermable, fendu
Sécurité maximale pour les faisceaux pré-assemblés - verrouillables, aucun espace au niveau des coudes, auto-extinguible conformément à la norme UL94 V2. Faisceaux de câbles pré-assemblés pouvant être remontés simplement et rapidement.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fente verrouillable
- Parfait pour les faisceaux de câbles pré-assemblés - finition propre, ne s'ouvre pas brusquement
Classe de sécurité incendie élevée (UL94 V2)
- Plus sûr que les matériaux HB standard
Flexible et résiste aux vibrations
- Reste fermé, même avec des rayons serrés et des mouvements
Résistance chimique
- Résistant aux huiles, graisses et carburants - idéal pour l'automobile et la construction mécanique
Manipulation facile
- Fourni avec un extracteur pour une installation rapide
Ce tuyau annelé isolé en PP est idéal pour la mise à niveau et protège les faisceaux de câbles pré-assemblés dans diverses applications.
Convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur, en particulier dans les installations électriques, l'industrie automobile, l'ingénierie mécanique et les applications de câblage industriel.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!