Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Galerie de toit ORSY-mobil
Galerie de toit ORSY-mobil - 1
Galerie de toit ORSY-mobil - 2
Galerie de toit ORSY-mobil - 3
Galerie de toit ORSY-mobil - 4
Galerie de toit ORSY-mobil - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Galerie de toit ORSY-mobil

Installation rapide et facile sans perçage supplémentaire

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Approuvé par TÜV-GS

  • essai de résistance aux chocs de 20 g.

  • 25 % plus léger qu'une galerie de toit en acier

  • Comprend un kit de montage et des tôles de séparation

  • Réduction du bruit du vent et de la résistance à l'air grâce à la conception aérodynamique

  • résistant à l'abrasion et durable

  • Installation simple et rapide

  • Aucun trou de perçage n'est nécessaire : la galerie de toit correspond aux points de fixation du constructeur du véhicule

  • Pieds d'appui en matériau composite

  • Stabilité particulièrement élevée grâce à l'aluminium anodisé associé à un plastique de haute qualité
Indication

Respecter les instructions de toit maximum = charge de support de charge + accessoires + charge