Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Galerie de toit pour véhicule utilitaire
Galerie de toit pour véhicule utilitaire - 1
Galerie de toit pour véhicule utilitaire - 2
Galerie de toit pour véhicule utilitaire - 3
Galerie de toit pour véhicule utilitaire - 4
Galerie de toit pour véhicule utilitaire - 5
Galerie de toit pour véhicule utilitaire - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Galerie de toit pour véhicule utilitaire

Galerie de toit aluminium
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
Galerie en profils tubulaires soudés en aluminium


  • Légère

  • Résistante aux chocs et aux intempéries

  • Très solide

Fixation sur les points d'origine du véhicule


  • Pratique

  • Facilement montable et démontable

  • Pas de perçage à réaliser

Rambarde latérale de grande hauteur


  • Maintien des charges

  • Design aérodynamique qui suit la courbe du véhicule

Rouleau de chargement de diamètre 40 mm et galets polyamides


  • Aide au chargement d'échelle

  • Parfaite rotation du rouleau

Bord d'attaque


  • Réduit les vibrations et sifflements provoqués par le flux d'air

  • Réduit la consommation de carburant

Passerelle en alulinium antidérapant positionnée au centre.


Produit identifié par étiquette sur chaque galerie


  • Numéro de série et poids de la galerie pour un suivi qualité

Attention : La charge maximale d'utilisation est définie par le constructeur du véhicule


Afin de savoir de combien de kilogramme est cette charge maximum, merci de consulter votre manuel constructeur


A noter que cette charge autorisée comprendra le poids de la galerie + le poids du chargement


Livré avec notice de montage

Article ni repris, ni échangé.