Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre de toit avec triflash AK5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre de toit avec triflash AK5

Barre de toit avec triflash 500 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Triangle rabattable avec charnière à ressort double action


Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm


Barre de toit équipée de 2 gyrophares Led


Barre profilée anti-corrosion


Livré sans fixations


Lors de la commande il convient de préciser la longueur de la barre

Article ni repris, ni échangé.