Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants de protection TIGERFLEX Plus Ecoline
Gants de manutention générale design TIGERFLEX originale. Support fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 %
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le recyclage associé au confort
- Support doux et respectueux pour la peau, entièrement tricoté sans couture
- Poignets tricotés élastiques
- Enduction respirante en mousse de nitrile
- Support fabriqué à partir de bouteilles PET recyclées à 88 % environ
Enduction TIGERFLEX original
- Excellente adhérence et résistance mécanique optimisée
- Design unique et visuellement attractif
- Associe fonctionnalité et design
Autres avantages
- Respectueux de la peau : gant certifié Oeko-Tex Standard 100
- Pour travaux légers à moyens nécessitant une bonne prise en main et exigeant une haute flexibilité
- Utilisation polyvalente pour diverses tâches dans les secteurs de la construction et de l'artisanat
- Pour les travaux d'installation, d'ateliers, de mécanique et de carrosserie
- Pour le fret, le transport et le stockage
- Pour les travaux nécessitant l'utilisation d'outils à main ou d'outils électriques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!