Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD - 1
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD - 2
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD - 3
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C ESD

Gant de protection anti-coupures universel et très confortable compatible avec les écrans tactiles, avec fonction ESD conformément à la norme EN 16350

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Protection contre les décharges électrostatiques

  • Idéal pour les opérations avec un écran tactile

  • Confort d'utilisation maximal grâce à la conception tricotée fine et sans couture avec revêtement en nitrile respirant

  • Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle

  • Convient pour les travaux de précision en conditions sèches requérant une protection élevée contre les coupures

  • Longévité prolongée grâce au renfort supplémentaire au niveau de l'articulation du pouce
Indication

Une personne portant des gants de protection dotés de propriétés de dissipation électrostatique doit bénéficier d'un contact correct avec la terre, par exemple en portant des chaussures adaptées !

Article ni repris, ni échangé.