Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures Maxicut®
MaxiCut® associe la protection contre les coupures au confort, à la souplesse et à la dextérité dans les environnements secs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile.
Haut niveau de résistance à la coupure.
Renfort entre le pouce et l’index pour une durée de vie plus longue.
Testé sous contrôle dermatologique et lavé avant emballage, ce qui permet de garantir la "confiance textile"
Technologies reprises dans ce gant :
• DURAtech® :
- Fibres novatrices - nous sélectionnons nos composants de base pour développer nos propres fils et fibres très performants, qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant un confort élevé.
- Renforcement - entre le pouce et l’index, qui améliore la résistance à la coupure et prolonge la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
• AIRtech® : Respirabilité à 360° - l’enduit breveté en micro-mousse de nitrile offre une respirabilité à 360°, ce qui en fait le gant le plus respirant du marché.
• ERGOtech® :
- 25 % plus fin que la plupart des gants en mousse de nitrile disponibles sur le marché tout en offrant des performances mécaniques deux fois plus élevées.
- Forme, ajustement et ressenti - Imite la « main au repos », ce qui réduit la fatigue tout en augmentant le confort.
- Technologie de tricotage de pointe - utilisée pour produire des bouts de doigts lisses et arrondis, synonymes d’une meilleure sensibilité tactile.
- Consistent liner penetration - grâce au nitrile, si bien que seul le support souple est en contact avec la peau.
• GRIPtech® : Préhension optimisée en milieu huileux grâce à notre finition de microcapsules, ce qui permet une préhension contrôlée.
Catégorie II
EN 388:2003 : 4.5.4.3
EN 388:2016 : 4.4.4.3.C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!