Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C - 1
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C - 2
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C - 3
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C - 4
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C - 5
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C

Gant de protection anti-coupures universel très confortable, touchscreen, renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Touchscreen (peut être utilisé avec un écran tactile) : Idéal pour les opérations qui necessitent l'utilisation d'un écran tactile



Confort maximum


Enduction en mousse de nitrile extrêmement respirant



Renfort supplémentaire entre le pouce et l'index


Durée de vie accrue



Ajustement optimal et sensibilité tactile exceptionnelle



Pour les travaux de précision en milieux secs ou légèrement gras exigeant une protection élevée contre les coupures