Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D - 1
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D - 2
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D - 3
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D - 4
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D - 5
Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection anti-coupures SOFTFLEX W-340 niveau D

Gant de protection anti-coupures hydrofuge avec revêtement ¾ par immersion, pour les environnements de travail humides et huileux Avec technologie d'enduction SOFTFLEX.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Hydrofuge grâce au double revêtement par immersion


  • Revêtement par immersion des ¾ du gant dans du nitrile souple

  • Revêtement Softflex supplémentaire sur la paume avec microstructure particulièrement antidérapante


Technologie SOFTFLEX pour une flexibilité et un confort maximum


  • Enduction ultra-souple en mousse de nitrile et PU à base aqueuse

  • Excellente préhension lors de la manipulation d'objets secs ou humides

  • Respirant


Protection fiable contre les coupures et les risques mécaniques


  • Renfort au niveau de l'articulation du pouce pour une durée de vie prolongée


Autres avantages


  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C

  • Respectueux de la peau : gant certifié Oeko-Tex Standard 100