Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F - 1
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F - 2
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F - 3
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F - 4
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F - 5
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F - 6
Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection anti-coupures W-530 niveau F

Gant de protection anti-coupures extrêmement robuste et durable avec renfort supplémentaire dans la zone de l'articulation du pouce et le long de l'index

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Haute résistance mécanique contre les coupures et l'abrasion

  • Protection supplémentaire et durée de vie prolongée grâce à un renfort spécial dans la zone de l'articulation du pouce et le long de l'index

  • Revêtement en mousse de nitrile robuste avec une bonne préhension

  • Compatible avec les écrans tactiles

  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C