Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection chimique en nitrile, usage intensif

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection chimique en nitrile, usage intensif

Durée de vie élevée, adapté pour un usage intensif

  • Matière: Nitrile
  • Norme EN: 374, 388, 420
  • Catégorie: 3
  • Longueur: 450 mm
  • Épaisseur du matériau: 0,58 mm
  • Tolérance, épaisseur de matériau (+/-): 0,03 mm
  • Couleur: Vert

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Taille Matière Norme EN Catégorie Quantité Cdt
Prix/Cdt
0899435408
8 Nitrile 374, 388, 420 3
6 pcs
0899435409
9 Nitrile 374, 388, 420 3
6 pcs
0899435410
10 Nitrile 374, 388, 420 3
6 pcs
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
Information on price display
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
  • Surface texturisée finition diamant pour une bonne préhension

  • Protection contre les liquides et produits chimiques dont beaucoup d'alcalins, d'acides, de graisses, d'huiles et certains solvants

  • Procédé de fabrication sans silicone

  • Peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire