Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection contre la chaleur H-100
Gant de protection contre la chaleur polyvalent et flexible avec picots en nitrile pour un contact de courte durée avec la chaleur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protection accrue contre la chaleur grâce à la conception en double tricot robuste et sans couture
- Protection de courte durée contre la chaleur de contact jusqu'à 250 °C
- Meilleure préhension et flexibilité grâce aux picots en nitrile sur chaque côté
- Confort optimal grâce à la conception en mailles rondes en coton
- Ambidextre
- Travail avec des objets chauds
- Industries du plastique, de la métallurgie, de l'acier et du verre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!