Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gants de protection contre les coupures W-210 niveau C Impact
Gant de protection contre les coupures universel avec renfort de l'articulation du pouce et pads de protection contre les chocs (en TPR) sur le dos de la main et les doigts pour atténuer les impacts
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protection idéale pour un large éventail d'applicationsgrâce aux pads de protection robustes et flexibles sur le dos de la main et les doigts
- Longévité prolongée grâce à un renfort supplémentaire au niveau de l'articulation du pouce
- Excellent confort d'utilisation grâce à l'enduction respirant en mousse de nitrile
- Bon ajustement et grande flexibilité, pour un excellent confort d'utilisation malgré une construction robuste
- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles : permet d’assurer une transition fluide entre les tâches sans avoir à retirer le gant.
- Travaux comportant un risque d'écrasement et d'impact
- Travaux impliquant une protection anti-coupures moyenne à élevée et des contraintes mécaniques
- Echafaudage, construction en acier et fabrication d'outils
- Travaux d'entretien et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!