Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection anti-coupures W-300 niveau D
Gant de protection anti-coupures robuste avec enduction en mousse de nitrile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Enduction en mousse de nitrile
- Bonne résistance aux graisses et aux huiles
- Excellent grip dans des environnements secs ou gras
Le renfort supplémentaire entre le pouce et l'index garantit une durée de vie prolongée
Excellente résistance mécanique à l'abrasion et protection élevée contre les coupures grâce à la conception spéciale du support
Travaux en milieux secs ou gras avec de fortes contraintes mécaniques et requérant une protection élevée contre les coupures, lors de la manutention et du traitement d'objets tranchants dans les secteurs du verre, du métal, de l'automobile et de la construction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!