Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de protection contre les coupures W-401 niveau E
Gant de protection contre les coupures W-401 niveau E - 1
Gant de protection contre les coupures W-401 niveau E - 2
Gant de protection contre les coupures W-401 niveau E - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de protection contre les coupures W-401 niveau E

Haute protection contre les coupures, compatible avec les écrans tactiles sans compromis sur la respirabilité et dextérité.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Haut niveau de confort grâce à l'enduction en PU respirant

  • Protection exceptionnelle contre l'abrasion et les coupures grâce à la conception en fibres spéciale

  • Conception en maille fine pour un ajustement optimal et une grande flexibilité

  • Compatible avec les écrans tactiles

  • Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
Article ni repris, ni échangé.