Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant pour travaux forestiers TIMBER
Gant pour travaux forestiers  TIMBER - 1
Gant pour travaux forestiers  TIMBER - 2
Gant pour travaux forestiers  TIMBER - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant pour travaux forestiers TIMBER

Gant de protection pour l'utilisation de scies à chaîne tenues à la main avec insert de protection spécial le dosdes deux mains

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Paume, pouce et bout des doigts en cuir bovin pleine fleur



Très confortable


Manchette en tissu élastique noir avec fermeture auto-agrippante



Utilisation possible avec des écrans tactiles



Conforme à la norme EN ISO 11393-4:


  • classe 2 : pour des vitesses de tronçonneuse jusqu'à 24 m/s

  • Type 1 : protection sur le gant gauche et droit

  • Design A : gant 5 doigts
Article ni repris, ni échangé