Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection isolant
Pour des tensions de travail jusqu’à 1 000 V/CA
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
Bonne flexibilité
Bonne sensibilité tactile
Fourni dans un étui en PE résistant aux UV
Epaisseur de couche
Max. 1 + 0,6 mm conformément à la norme
Résistant à l'acide, à l'huile, à l'ozone et aux basses températures (catégorie RC)
EN 60903
EN 61482-1+2
- Niveau 1 : 4 kA/0,5 s/300 mm
- Niveau 2 : 7 kA/0,5 s/300 mm
Installation, entretien et réparation sous tension électrique ; alimentation électrique et sociétés d’installation ; ateliers d'ingénierie électrique ; entretien et réparations sur véhicules électriques et hybrides ; personnel de service anti-incendie et de secours
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!