Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gant de soudeur Tegera 126A

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gant de soudeur Tegera 126A

Gants pour le soudage et la protection thermique, non doublés

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Renfort au niveau de l'index, coutures renforcées

  • Résistant au contact de la chaleur jusqu'à 100 °C, fil en Kevlar au niveau des coutures pour une résistance à court terme jusqu'à 427 °C, et jusqu'à 204 °C pour une plus longue durée

  • Prévient/protège contre l'usure, les brûlures, les blessures, les cloques, l'abrasion, les blessures dues à la chaleur, le contact avec la saleté