Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gant de protection isolant en composite pour travaux sous tension
Pour travaux sous tension allant jusqu’à 1 000 V/AC (sans surgant)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gant isolant en latex naturel flocké coton à l'intérieur
- Sa composition en latex naturel diélectrique sur support intérieur floqué le rend très confortable
Extérieur polychloroprène orange
- La couche extérieure en élastomère orange lui confère d'excellentes résistances mécaniques
Ce produit est apprécié pour sa durée de vie et sa précision
- Sa forme ergonomique facilite les mouvements de flexion tout en garantissant un haut niveau de protection
Il peut être utilisé sans surgant en cuir grâce à sa combinaison avec un élastomère plus résistant mécaniquement
- Meilleure dextérité surtout pour les petites pièces
Catégorie 3 : Risques irréversibles
Conforme aux normes : EN 60 903 - 2003 et CEI 903-2002
Travaux sous tension maximale d'utilisation 1 000 Volts. Bon comportement à l'arc électrique, peut être utilisé sans surgant en cuir. Ce gant peut être nettoyé à l'eau savonneuse à une température inférieure à 65°
- Intervention sur véhicule électrique / hybride
- Electricité sous tension
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!