Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gants à usage unique Nitrile non poudré, bleu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gants à usage unique Nitrile non poudré, bleu

Gant jetable imperméable

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Gant de protection en nitrile 4 mil

  • Sans protéines de latex allergènes

  • Réversible

  • Procédé de fabrication sans silicone

  • Sans poudre

  • Etanche aux liquides


Epaisseur du matériau


Doigts : 0,12 - 0,13 mm, paume : 0,09 - 0,10 mm, poignet : 0,07 - 0,08 mm