Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gel pour connexions électriques

Les gels pour connexions électriques Würth sont conçus pour offrir une protection optimale contre l'humidité et les agents corrosifs, garantissant ainsi la durabilité et la fiabilité des installations électriques. Ces produits sont particulièrement utilisés dans les milieux en contact avec l'humidité : interphone, connexion électrique extérieure, piscine... Faciles à appliquer, les gels Würth assurent également une excellente isolation électrique et résistent efficacement aux variations de température. Ils sont donc essentiels pour maintenir la performance et la sécurité des systèmes électriques dans diverses applications industrielles.

Isolez des connexions électriques avec du gel isolant électrique

Le gel isolant électrique, également appelé gel d’étanchéité, vient renforcer la capacité de la boite de dérivation à assurer une étanchéité parfaite des raccordements électriques à l’eau, l’air, la terre ou encore la poussière.

En effet, l’ajout de ce gel va permettre de transformer l’indice de protection des boites d’un IP55 (5 : protection contre les dépôts de poussière ; 5 : protection contre les jets d’eau à la lance) à un indice beaucoup bien connu du domaine électrique, l’IP68 (6 : protection contre l’intrusion et la pénétration de poussière ; 8 : une protection contre l’immersion prolongée.).

Il est alors possible d’utiliser ces boites remplies de gel dans diverses applications comme l'éclairage public, les jardins (luminaires extérieurs,…), les tunnels, les installations électriques en milieu industrielles, les alarmes, les interphones,…

 

Comment fonctionne le gel isolant électrique ?

Une fois les connexions réalisées, placez-les dans la boîte de dérivation. Injectez le gel isolant en veillant à ce que le produit soit distribué uniformément. Fermez la boîte de dérivation.

Les situations et applications rencontrées par les électriciens étant très variées (mise en œuvre à l’horizontale ou à la verticale, en intérieur ou en extérieur), différentes solutions se sont développées sur le marché.

 

Le gel en cartouche : une solution prête à l’emploi

Le gel en cartouche s’applique à l’aide d’un pistolet standard (pour mastics) et permet de gagner du temps sur les chantiers et éviter le gaspillage de matière. Il est particulièrement apprécié des électriciens pour son utilisation à la verticale. En effet, il peut être appliqué en passant par une des tétines de la boite de dérivation déjà fixée.

 

Le gel à mélanger : une quantité importante de gel

Le gel à mélanger permet de répondre à des besoins importants de part des quantités plus importantes (un litre de produit). Sa solution, plus liquide que le gel en cartouche, permet d’assurer un remplissage optimal de la boite de dérivation.

 

Les avantage clés de ces deux solutions

Les gels isolants électriques sont transparents et permettent donc des inspections de maintenance ultérieures. Il est démontable et réutilisable : il ne durcit pas, et permet donc d'accéder à nouveau à l'installation ou l'assemblage sans devoir remplacer le boîtier ou le gel.