Gond à visser : effectuez des fixations solides et durables
Dans la famille des pièces de fixation, les gonds à visser ont une place de premier choix. Pouvant se décliner en une grande variété de versions, ils sont de formes et de dimensions variées afin de s’adapter à une grande diversité d’applications. Pour garantir un résultat solide et durable aux professionnels, Würth conseille de sélectionner les gonds à visser selon des critères précis et adaptés à l’environnement auquel ils sont destinés.
Une pièce de fixation incontournable
Un gond à visser, autrement appelé gond de fixation, se présente sous la forme d’un crochet dont la tige, en partie filetée et pointue, est vouée à être insérée dans le mur ou le support auquel il est destiné. L’autre partie, coudée à 90° ou seulement incurvée, est vouée à affleurer en surface du support. Certains gonds se démarquent par une embase pour une meilleure surface d’appui sur le support.
Conformes à la norme RoHS, les gonds à visser Würth peuvent supporter un objet décoratif mais également des éléments de faible charge, comme des outils, des espaces de rangements muraux ou autres. Dans les matériaux tendres, comme le bois et en cas de charges peu importantes, ils pourront être vissés dans le support. Dans les autres cas de figure, l’utilisation d’une cheville sera nécessaire.
Comment choisir son gond de fixation ?
Variée, notre gamme de gonds à visser décline des références à sélectionner en fonction :
- de leur longueur mais plus particulièrement de leur longueur de filetage car cette dernière correspond à la profondeur d’insertion du gond dans le support et donc, à la solidité de l’ancrage,
- de leur diamètre car ce dernier conditionne en partie l’usage qu’il sera possible d’en faire et notamment, du type d’éléments qu’il sera possible d’y accrocher,
- de leur matière et de leur finition : chez Würth, nous privilégions les crochets de fixation en acier avec une finition zinguée de qualité et esthétique. Ces caractéristiques leur assurent une bonne résistance mécanique associée à une bonne résistance à la corrosion.