Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Gond ou piton à oeil métrique avec embase
Les gonds métriques à embase sont des dispositifs de fixation utilisés pour fixer des portes, des portails et d'autres structures similaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solidité : Offre une fixation robuste pour les portes et autres structures.
Durabilité : Fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion pour une longue durée de vie.
Polyvalence : Utilisation dans une variété d'applications résidentielles et commerciales.
- Portes intérieures et extérieures.
- Portails et grilles.
- Sélectionnez le matériau et la taille appropriés : choisissez un gond métrique à embase en fonction du matériau et de la capacité de charge requis pour votre porte ou portail spécifique.
- Préparez la surface : assurez-vous que la surface de montage est propre, plane et capable de supporter le poids de la porte ou du portail.
- Installez le gond : fixez l'embase du gond sur la surface en utilisant des vis ou des boulons adaptés.
- Vérifiez la fixation : assurez-vous que le gond est solidement fixé et que la porte ou le portail s'ouvre et se ferme facilement sans mouvement excessif.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!