Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Gonfleur numérique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gonfleur numérique

Gonfleur numérique précis à usage professionnel. Particulièrement adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus.
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
  • Adapté au travail sur les systèmes de surveillance de la pression des pneus

  • Très haute précision de mesure avec résolution de 0,01 bar

  • Raccord d'air F G 1/4 pouce

  • Protection en caoutchouc autour de l'instrument de mesure

  • Niveau de précision maintenu même sous l'effet d'impacts sur l'unité

  • Mécanisme interne résistant à la corrosion

  • Filtrage de l'air dans le mécanisme d'affichage grâce à un filtre à nickel-argent en acier inoxydable microporeux

  • Dispositif capable de résister à une surpression involontaire de 15,00 bar

  • Mesures faciles à lire grâce à l'écran de 12 mm de hauteur

  • La mesure démarre automatiquement dès que la pression atmosphérique est atteinte (branchement à la valve requis)

  • Fonction d'arrêt automatique

  • Mise à zéro automatique à chaque nouveau gonflage

  • Avertissement en cas d'échec
Indication

Durée de vie de la batterie : environ 10 ans à compter de la date de fabrication dans des conditions d'atelier normales et pour une utilisation adéquate.