Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206
Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 1
Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boulon M8 BFB 8 BFB 8 DIN EN 206

Pour supports en béton (béton de poids normal ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
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
Indication

Conseil pratique :


  • Pour éviter que la connexion entre le boulon et le substrat de montage ne soit surchargée par des forces de torsion, le filetage femelle correspondant doit être serré à l'aide d'une clé dynamométrique

  • Couples de serrage recommandés :M6/M8

  • Surfaces en béton : 4 Nm/6 Nm

  • Surfaces en acier : 6 Nm/8 Nm

Tous les boulons sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.

Article ni repris, ni échangé.