Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goujon à souder


Qu’est-ce qu’un goujon à souder ?

Un goujon à souder est un élément de fixation métallique utilisé principalement dans la réalisation de structures métalliques et l'assemblage de composants dans l'industrie.

 

Comment bien choisir un goujon à souder ?

Pour sélectionner le bon goujon à souder, considérez les critères suivants :

 

1. Matériau :

  • Acier cuivré : Pour des applications générales
  • Inox A2 : Pour une meilleure résistance à la corrosion

 

2. Norme : Choisissez des goujons conformes à la norme ISO 13918 pour garantir la qualité et la compatibilité. La norme ISO 13918:2017 spécifie les exigences relatives aux goujons et aux bagues en céramique utilisés dans le cadre du soudage à l'arc des goujons. Elle couvre les principales dimensions, les matériaux, et les caractéristiques mécaniques des goujons, ainsi que les propriétés des bagues en céramique nécessaires pour assurer une soudure de qualité.

 

3. Type de soudure :

  • PT (Projection Tip) : Pour le soudage par bossage
  • FP (Friction Plane) : Pour le soudage par friction

 

4. Dimensions : Sélectionnez le diamètre (M3, M4, M5, M6, M8, M10) et la longueur (5 à 60 mm) en fonction de l'épaisseur des matériaux à assembler et des charges à supporter

 

5. Grade de résistance : Par exemple, le grade 4.8 pour les goujons en acier cuivré

 

6. Application spécifique : Assurez-vous que le goujon convient à votre secteur d'activité (construction, automobile, etc.)

En choisissant le bon goujon à souder, vous garantirez la solidité et la durabilité de vos assemblages métalliques.