Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois
Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/S avec rondelle longue en U pour les constructions en bois

Goujon d'ancrage pour les constructions en bois, adapté aux charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Charges élevées, petites distances axiale et au bord

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Installation traversante rapide
Homologation
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans l'ATE-99/0011)
Domaine d'application
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans l'ATE-99/0011)
Article ni repris, ni échangé.