Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ/HCR

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier hautement résistant à la corrosion, HCR
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
Charges lourdes, entreaxe et distance aux bords faibles



Capacité de charge immédiate élevée


Pas de délai d'attente



Montage rapide à trou traversant



Ancrage à expansion contrôlée par couple de serrage en acier hautement résistant à la corrosion



Cône d'ancrage de fixation avec revêtement plastique breveté


Expansion sécurisée dans le béton fissuré



Profondeur d'ancrage réduite


  • Perçage réduit, pour gagner du temps

  • Champs d'application flexibles
Homologation
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)

  • Charge calorifique conforme à la norme ZTV-ING Partie 5 (courbe de température uniforme - courbe du compartiment coupe-feu tunnel)
Domaine d'application
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation unitaire, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)

  • Charge calorifique conforme à la norme ZTV-ING Partie 5 (courbe de température uniforme - courbe du compartiment coupe-feu tunnel)
Article ni repris, ni échangé.