Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 1 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 2 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 3 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 4 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 5 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 6 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 7 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 8 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 9 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 10 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 11 Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 12
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/9KGjSoaf6zo

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 1
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 2
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 3
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 4
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 5
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 6
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 7
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 8
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 9
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 10
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 11
Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon d'ancrage W-FAZ PRO/S

Goujon d'ancrage haute performance pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré, acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 34 versions
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
Charges les plus élevées avec entraxe et distances aux bords faibles


Les profondeurs d'ancrage maximales extra longues permettent d'atteindre des valeurs de charges par fixation encore plus élevées



Montage rapide avec moins d'impacts au niveau des structures de renfort


Les profondeurs d'ancrage extra-courtes réduisent les temps de perçage et de réglage



Application économique et polyvalente


La profondeur d'ancrage variable permet une utilisation optimale des points d'ancrage en fonction de la profondeur de perçage et de l'application



Entraxe et distance au bord minimum


Permet des fixations à proximité des bords, ainsi que l'utilisation de petites platines et le montage dans des supports minces en béton



Pour bâtiment parasismique


Hautes performances en sollicitations sismiques élevées, catégories de performance sismique C1 et C2

Homologation

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)


Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602


  • Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)
Domaine d'application

Agrément technique européen ATE-20/0229 pour point de fixation isolé, option 1, béton fissuré et non fissuré :


  • Exposition statique ou quasi-statique (M8-M16)

  • Sollicitations sismiques, classification C1 et C2 (M8-M16)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120


Capacité de charge et résistance au feu (courbe de température uniforme) - rapport d'expert n° GS 6.1/20-018-1 :


  • Durée d'exposition au feu de 180 minutes (M8-M16)


Bureau fédéral de la protection civile suisse (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - agrément pour les essais aux impacts BZS D 20-602


  • Utilisation dans les bâtiments de protection civile suisse (M8-M16, à partir de la profondeur d'ancrage standard hef,std)