Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goujon d'ancrage W-FAZ/S-UH avec large rondelle pour construction en bois DIN EN ISO 7094 (DIN 440)
Goujon d'ancrage pour les constructions en bois, adapté aux charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Charges élevées, faibles entraxes et distances au bord
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Montage traversant gain de temps
- Agrément ETA-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-99/0011)
- Agrément ETA-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré
- Résistance au feu (M12 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ETA-99/0011)
Montage unitaire avec agrément
Béton normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Idéal pour le montage de constructions en bois, de barres, etc.
Fixation individuelle sans agrément
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
Le modèle W-FAZ/S n'est validé que pour une utilisation en zones intérieures sèches
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!