Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goujon fileté DIN 939 acier 8.8 zinc lamellaire argent (ZFSHL)
Goujon fileté DIN 939 acier 8.8 zinc lamellaire argent (ZFSHL) - 1
Goujon fileté DIN 939 acier 8.8 zinc lamellaire argent (ZFSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goujon fileté DIN 939 acier 8.8 zinc lamellaire argent (ZFSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les revêtements en zinc lamellaire constituent une protection anticorrosion sans chrome (VI) pour l'assemblage des véhicules utilitaires, engins de construction, véhicules et équipements agricoles et tous les autres domaines où les exigences en matière de protection anticorrosion doivent répondre aux normes de construction des véhicules.



La résistance à la corrosion de ZFHSL est la suivante :


  • Diamètre ≥ M6 - 480h*

  • Diamètre ≥ M10 - 720h*


  • * Valeurs de référence : Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS.


  • La désignation ZFSHL fait référence au revêtement anticorrosion suivant :


    • Revêtement de zinc lamellaire, avec couche supérieure, couleur argentée, pas de lubrification qui modifie le coefficient de friction.

    • Plage de coefficient de friction ajustée de 0.09 µ à 0.14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification