Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Kit GTL 1 x 2.60 m
Regroupe les arrivées des réseaux courants forts et faibles de l'installation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En complément du tableau électrique, la goulotte GTL (gaine technique du logement) protège et cache les câbles électriques
- La goulotte GTL regroupe l'ensembles des éléments panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement), tableau électrique et tableau de communication
- Fixation directe des coffrets dans la rainure de gaine GTL Livré avec
1 corps longueur 2.60 m
1 couvercle longueur 2.60 m
1 cloison de séparation 2.60 m
4 agrafes support
4 vis 3.5x16 mm pour fixation coffret
- Isolation électrique 1000 V
- Indice de protection IP30
- Indice de protection contre les chocs IK07
EN 50085-2
Habitation, logement collectif et individuel pour le neuf et une rénovation totale
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!