Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit GTL compact 2 x 1.30 m
Kit GTL compact 2 x 1.30 m - 1
Kit GTL compact 2 x 1.30 m - 2
Kit GTL compact 2 x 1.30 m - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Kit GTL compact 2 x 1.30 m

Regroupe les arrivées des réseaux courants forts et faibles de l'installation
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
  • En complément du tableau électrique, la goulotte GTLtechnique du logement protège et cache les câbles électriques

  • La goulotte GTL regroupe l'ensembles des éléments panneau de contrôle (s'il est placé à l'intérieur du logement), tableau électrique et tableau de communication

  • Pour tableau électrique largeur 13 modules

  • Fixation directe des coffrets dans la rainure de la goulotte GTL

  • Kit livré avec:

2 Corps 1.30 m


2 couvercles 1.30 m


2 pièces de jonction


2 cloisons de séparation 1.20 m


6 agrafes support


4 vis 3.5x16 mm pour fixation des coffrets


  • Isolation électrique 1000 V

  • Indice de protection IP30

  • Indice de protection contre les chocs IK07
EN 50085-1
EN 50085-2