Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goulotte d'appui de fenêtre, FB
Recouvrement complet du cache supérieur (couvercle) et des trous de la base
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception : 2 rails de montage DIN de 35 mm pour le montage de boîtes d'encastrement et de rails de séparation
- Comprend 4 clips de retenue (pour chaque goulotte de 2 m)
- Double rangée de perforations dans la base
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!