Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Goulotte d'acheminement de lignes, LFK

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Goulotte d'acheminement de lignes, LFK

Recouvrement complet du cache supérieur (couvercle) et des trous de la base

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • A partir de LFK 40 x 60, avec 4 colliers de retenue (par conduit de 2 m)

  • Trous dans la base en rangée simple jusqu'à LFK 40 x 40, double rangée à partir de LFK 40 x 60

  • A partir de LFK 60 x 60 avec un rail de montage continu pour montage de rails de séparation
Article ni repris, ni échangé.