Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goulotte pour câble

Moulures, goulottes et GTL : 3 types de produis pour masquer les câbles électriques

Les moulures et goulottes ont deux rôles principaux. Le principal est lié à la notion de sécurité. Elles permettent en effet d'acheminer et protéger les fils électriques dans un bâtiment, et ce en toute sécurité.

Le deuxième intérêt de cette gamme est associé à une logique de coûts et de gain de temps. Ces conduits électriques vont permettre aux électriciens de masquer les câbles via une pose en saillie, sans avoir à procéder à des travaux de rainurage (réalisation de saignées) ou de rebouchage.

Cette pose en saillie permettra non seulement d'accueillir des accessoires (prises de courant, interrupteurs,..), mais en plus elle permettra de modifier les installations existantes au fils des années et des évolutions de produits.

Découvrez les autres produits généralement associés : colliers d’attache-câble, tire-fils, marqueurs pour câble

 

Les moulures électriques

Les moulures se fixent dans la majorité des cas au-dessus des plinthes classiques, et sur le contournement des portes. Leurs faibles tailles leur permettent d’assurer une discrétion qui est jugée primordiale sur certains marchés, bâtiments… où l’esthétique reste une notion importante pour les clients. Elles peuvent accueillir jusqu’à 73 câbles de 1.5 mm2, et disposent pour certaines de bandes autocollantes qui permettent un véritable gain de temps lors de la pose.

Les divers accessoires existants (angles intérieurs, angles extérieurs, angles plats, embouts de finition,…) permettent de répondre à toutes les configurations de bâtiments.

 

Les goulottes électriques

Les goulottes électriques vont se différencier des moulures par leur forte capacité d’appareillage, et de passage de câbles. Elles peuvent accueillir jusqu’à 320 câbles de 1.5 mm2 dans les versions les plus utilisées (goulotte de distribution en 40 x 60 mm ou 60 x 90 mm) notamment pour les cuisines, les bureaux,… Et jusqu’à 702 câbles de 1.5 mm2 dans les produits liés à des applications propres au tertiaire.

 

Les Gaines Techniques de Logement (GTL)

La GTL symbolise le cœur de l’installation électrique d’une habitation. Placée à l'intérieur de l’habitation, ou dans un local immédiatement annexe (le garage par exemple), elle regroupe les arrivées des câbles électriques, le tableau électrique, de communication et le panneau de contrôle.

Disponibles en une longueur (Kit GTL) ou en deux pièces (Kit GTL Compact), elles peuvent accueillir l’intégralité des tableaux du marché.