Fixez solidement 2 pièces à l’aide de goupilles coniques
Aussi bien présente en mécanique que dans le milieu industriel, la goupille est un élément indispensable qui se décline en différentes versions. Vous souhaitez utiliser des goupilles coniques ? Spécialiste de l’outillage professionnel et tout particulièrement des outils d’assemblage, Würth met sa gamme de goupilles coniques à votre disposition.
Qu’est-ce qu’une goupille conique ?
Une goupille conique se présente sous la forme d’un tronc conique, généralement en acier, aux deux bouts arrondis.
Les fonctions de ce type de produit sont celles d’une goupille classique :
- elle permet de fixer une pièce,
- voire, d’en verrouiller certaines par friction.
On l’utilise dans la plupart des cas pour des applications ponctuelles, son grand atout étant d’être facile à démonter. Ce produit, indispensable dans notre stock, offre une sécurité de verrouillage et de fixation à de multiples structures.
D’un point de vue strictement visuel, elle est comparable à la goupille cylindrique. Cependant, à la différence de cette dernière, dont le diamètre est régulier sur toute sa longueur, une goupille conique a des extrémités plus fines. Les deux produits, que ce soit la goupille conique ou la seconde, ont des spécifications et des utilisations bien précises.
Critères de choix pour choisir vos goupilles
Une goupille adaptée
Pour choisir au sein de la gamme Würth, prenez garde à la compatibilité de votre goupille conique avec les éléments déjà présents au sein de l’assemblage. Pour ce faire, la question du matériau a son importance mais les dimensions peuvent elles aussi être considérées comme capitales. Le diamètre nominal, la longueur filetée et la longueur sont autant de paramètres que vous pourrez facilement sélectionner sur notre catalogue. Choisir les bonnes dimensions, c’est assurer la solidité future de l’assemblage.
Côté matériaux
Les goupilles coniques Würth sont fabriquées à l’aide de matériaux variés. Parmi ces derniers, l’acier inox est sans nul doute un incontournable car il offre une excellente résistance à l’oxydation et la corrosion qui, à long terme, peuvent entamer la solidité des pièces. Bien entretenues, nos goupilles en acier inoxydable A1 et A4 vous apporteront satisfaction sur le long terme. L’acier trempé peut aussi être utilisé. Retrouvez également nos gammes de goupilles spiralées et élastiques.