Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Goupille cylindrique avec extrémités chanfreinées DIN 7, acier brut (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance h11
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 7 a été retirée et remplacée par la norme DIN EN ISO 2338 (modifications apportées à la définition de longueur et aux hauteurs d'extrémité).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!